Panduit - Heavy Duty Fir Tree hole size 0.354" and - PUME925-4E-C350

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heavy Duty Fir Tree hole size 0.354" and

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 384 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056262096

Réf. Sonepar

00156626209

Réf. Fournisseur

PUME925-4E-C350

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

384 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Heavy Duty Fir Tree hole size 0.354" and

Les Atouts de l'article:

Fixation par ancrage Sapin ultra-résistante avec serre-câbles à bride de 15 pouces de large, diamètre de trou 0,354" (9,7 mm), polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries