Panduit - Installation Tool, MLT Ties, Pneumatic S - PPTMT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - acier inoxydable (inox)
largeur de collier - 4.6...7.9 mm
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outil de serrage de longueur personnalisable et po
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983760954
Réf. Sonepar
00156376095
Réf. Fournisseur
PPTMT
Marque
Panduit
matériau du collier:
acier inoxydable (inox)
largeur de collier:
4.6...7.9 mm
tension de serrage:
ajustable
matériau de l'outil:
métal
propriété:
coupure automatique
spécifié MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
Outil d'installation pneumatique à utiliser avec les colliers en acier inoxydable aux diamètres suivants : Type MLT : MLTFC de type standard, mi-large et large : Types MLTC et MLTDH de diamètre standard et large : Large S'utilise avec les banderolages aux longueurs personnalisables aux diamètres suivants :Type MB : MBC de type standard et large : Large Tend automatiquement le collier et le coupe lorsque que la tension est prédéterminée est atteinte, ce qui assure une installation plus sûre et plus uniforme. C'est la solution idéale pour les applications de forte production.


