Panduit - Insul Ferrule Single Wire DIN on Reel, 1 - FSD77-8-3K2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983909841

Réf. Sonepar

00156390984

Réf. Fournisseur

FSD77-8-3K2

Marque

Panduit

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

autre

Insul Ferrule Single Wire DIN on Reel, 1

Les Atouts de l'article:

Embout unifilaire revêtu FSD77-8-3K2 Panduit