Panduit - Insul Ferrule Single Wire DIN on Reel, 2 - FSD75-8-3K10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983909827
Réf. Sonepar
00156390982
Réf. Fournisseur
FSD75-8-3K10
Marque
Panduit
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés DIN blancs sur rouleau pour fil simple 22-20 AWG (0,50 mm²), longueur de broche 8 mm.


