Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 1 AWG (5 - FSD87-20-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 20 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983762774

Réf. Sonepar

00156076277

Réf. Fournisseur

FSD87-20-L

Marque

Panduit

section nominale:

50 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

20 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

0

Insulated Ferrule, single wire, 1 AWG (5

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN bleus en polypropylène pour fil simple, 1 AWG (50,0 mm²), longueur de broche 0,79 (20,0 mm).