Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 1 AWG (5 - FSD87-25-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 25 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983762781

Réf. Sonepar

00156076278

Réf. Fournisseur

FSD87-25-Q

Marque

Panduit

section nominale:

50 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

25 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

0

Insulated Ferrule, single wire, 1 AWG (5

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN bleus en polypropylène pour fil simple, 1 AWG (50,0 mm²), longueur de broche 0,98 (25,0 mm).