Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 14 AWG ( - FSD80-18-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 25 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983762613
Réf. Sonepar
00156076261
Réf. Fournisseur
FSD80-18-D
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
25 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés DIN bleus en polypropylène pour fil simple, 14 AWG (2,5 mm²), longueur de broche 0,71 (18,0 mm).