Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 16 AWG ( - FSD78-18-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 24.5 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983762583

Réf. Sonepar

00156076258

Réf. Fournisseur

FSD78-18-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

24.5 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

Insulated Ferrule, single wire, 16 AWG (

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN noirs en polypropylène pour fil simple, 16 AWG (1,5 mm²), longueur de broche 0,71 (18,0 mm).