Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 18 AWG ( - FSD76-6-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983762477
Réf. Sonepar
00156076247
Réf. Fournisseur
FSD76-6-D
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés DIN gris en polypropylène pour fil simple, 18 AWG (0,75 mm²), longueur de broche 0,24 (6,0 mm).