Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 18 AWG ( - FSD76-12-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983762507
Réf. Sonepar
00156076250
Réf. Fournisseur
FSD76-12-D
Marque
Panduit
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés DIN gris en polypropylène pour fil simple, 18 AWG (0,75 mm²), longueur de broche 0,47 (12,0 mm).



