Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 18 AWG ( - FSD77-10-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983762538

Réf. Sonepar

00156076253

Réf. Fournisseur

FSD77-10-D

Marque

Panduit

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

Insulated Ferrule, single wire, 18 AWG (

Les Atouts de l'article:

Embout unifilaire revêtu FSD77-10-D Panduit