Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 2 AWG (3 - FSD86-18-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 32 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983762750

Réf. Sonepar

00156076275

Réf. Fournisseur

FSD86-18-L

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

32 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

2

Insulated Ferrule, single wire, 2 AWG (3

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN rouges en polypropylène pour fil simple, 2 AWG (35,0 mm²), longueur de broche 0,71 (18,0 mm).