Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 26 AWG ( - FSD72-8-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.14 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12.5 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983763948

Réf. Sonepar

00156076394

Réf. Fournisseur

FSD72-8-D

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.14 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12.5 mm

matériau:

cuivre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

26

Insulated Ferrule, single wire, 26 AWG (

Les Atouts de l'article:

L'embout isolé DIN pour fil simple de couleur grise possède une entrée en entonnoir qui permet une insertion plus rapide ainsi que des frais d'installations moins importants. Il est prévu pour des embouts de câble de #26 American Wire Gauge (AWG) (0,14 mm²) et peut accueillir un fil isolé dont le diamètre ne dépasse pas 0,07 (2,0 mm). L'embout isolé mesure 0,41 (10,5 mm) de long avec une longueur de câble à dénuder de 0,375 (9,5 mm). Il est vendu en packages de 500.