Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 4 AWG (2 - FSD85-18-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983762729
Réf. Sonepar
00156076272
Réf. Fournisseur
FSD85-18-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
4
Les Atouts de l'article:
L'embout isolé DIN pour fil simple de couleur jaune possède une entrée en entonnoir qui permet une insertion plus rapide ainsi que des frais d'installations moins importants. Il est prévu pour des embouts de câble de #4 American Wire Gauge (AWG) (25,0 mm²) et peut accueillir un fil isolé dont le diamètre ne dépasse pas 0,43 (11,0 mm). L'embout isolé mesure 1,22 (31,0 mm) de long avec une longueur de câble à dénuder de 0,875 (22,3 mm). Il est vendu en packages de 50.