Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 4 AWG (2 - FSD85-22-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 35 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983762736

Réf. Sonepar

00156076273

Réf. Fournisseur

FSD85-22-L

Marque

Panduit

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

35 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

4

Insulated Ferrule, single wire, 4 AWG (2

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN jaunes en polypropylène pour fil simple, 4 AWG (25,0 mm²), longueur de broche 0,87 (22,0 mm).