Panduit - Insulated Ferrule, single wire, 8 AWG (1 - FSD83-12-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983762675
Réf. Sonepar
00156076267
Réf. Fournisseur
FSD83-12-C
Marque
Panduit
section nominale:
10 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
8
Les Atouts de l'article:
Embout unifilaire revêtu FSD82-12-C Panduit





