Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 10 AWG (6. - FTD82-14-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 10 AWG (6.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 14 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983763153

Réf. Sonepar

00156076315

Réf. Fournisseur

FTD82-14-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

6 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

14 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

Insulated Ferrule, twin wire, 10 AWG (6.

Les Atouts de l'article:

Embout bifilaire revêtu FTD82-14-C Panduit