Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 14 AWG (2. - FTD80-13-TL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 13 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983763139
Réf. Sonepar
00156076313
Réf. Fournisseur
FTD80-13-TL
Marque
Panduit
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
13 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
Les Atouts de l'article:
Embout bifilaire revêtu FTD80-13-TL Panduit


