Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 18 AWG (0. - FTD76-10-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 17 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983763078
Réf. Sonepar
00156076307
Réf. Fournisseur
FTD76-10-D
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
17 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés DIN de couleur grise en polypropylène pour fil double, 18 AWG (0,75 mm²), longueur de broche 0,39 (10,0 mm).