Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 6 AWG (16. - FTD84-16-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983333950
Réf. Sonepar
00156333395
Réf. Fournisseur
FTD84-16-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
16 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés DIN de couleur bleue en polypropylène pour fil double, 6 AWG (16,0 mm²), longueur de broche 0,63 (16,0 mm), conditionnement en vrac.