Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 8 AWG (10. - FTD83-14-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Ferrule, twin wire, 8 AWG (10.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 14 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983333943

Réf. Sonepar

00156333394

Réf. Fournisseur

FTD83-14-C

Marque

Panduit

section nominale:

10 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

14 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

8

Insulated Ferrule, twin wire, 8 AWG (10.

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN de couleur rouge en polypropylène pour fil double, 8 AWG (10,0 mm²), longueur de broche 0,55 (14,0 mm).