Panduit - Insulated Ferrules on Mini-Reel, single - FSD75-8-K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983333387

Réf. Sonepar

00156333338

Réf. Fournisseur

FSD75-8-K

Marque

Panduit

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

Insulated Ferrules on Mini-Reel, single

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN blancs sur mini rouleau pour fil simple, 22 - 20 AWG (0,50 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).