Panduit - Insulated Ferrules on Mini-Reel, single - FSD80-8-DK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983333455

Réf. Sonepar

00156333345

Réf. Fournisseur

FSD80-8-DK

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

2.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

8 mm

Insulated Ferrules on Mini-Reel, single

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN bleus sur mini rouleau pour fil simple, 14 AWG (2,5 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).