Panduit - Insulated Ferrules on Mini-Reel, Yellow - FSD73-8-K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Ferrules on Mini-Reel, Yellow

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embouts et ferrules non-isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983333219

Réf. Sonepar

00156333321

Réf. Fournisseur

FSD73-8-K

Marque

Panduit

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

Insulated Ferrules on Mini-Reel, Yellow

Les Atouts de l'article:

Embouts isolés DIN jaune sur mini-rouleau pour fil simple, 24 AWG (0,25 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).