Panduit - Insulated Ferrules on Strips, single wir - FSD75-8-DSL10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embouts et ferrules non-isolés
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983009862
Réf. Sonepar
00156300986
Réf. Fournisseur
FSD75-8-DSL10
Marque
Panduit
section nominale:
0.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
Les Atouts de l'article:
Embouts isolés, sur bande, manchons DIN blancs pour fil simple, 20 AWG (0,50 mm²), longueur de broche 0,31 (8,0 mm).


