Panduit - Insulated Nylon Male - 250 Series Discon - EDNF18250FIMB-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Nylon Male - 250 Series Discon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - autre

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983281558

Réf. Sonepar

00156328155

Réf. Fournisseur

EDNF18250FIMB-L

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

autre

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Nylon Male - 250 Series Discon

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion mâle StrongHold™, isolation intégrale en polyamide, 22 - 18 AWG, taille de l'attache 0,250 x 0,032.