Panduit - Insulated Nylon Male - 250 Series Discon - EDNF10250FIMB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Nylon Male - 250 Series Discon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - autre

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983290390

Réf. Sonepar

00156329039

Réf. Fournisseur

EDNF10250FIMB-Q

Réf. Commerciale

Panduit

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

autre

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Nylon Male - 250 Series Discon

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion mâle StrongHold™, isolation intégrale en polyamide, 12 - 10 AWG, taille attache 0,250 x 0,032.