Panduit - Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang - EJN418-212-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - autre
matériau - autre
matière de l'isolant - autre
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983282005
Réf. Sonepar
00156328200
Réf. Fournisseur
EJN418-212-Q
Réf. Commerciale
Panduit
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
autre
matière de l'isolant:
autre
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de l'article:
Raccordement de câble StrongHold™ avec isolation en polyamide pour câble de calibre 16-14