Panduit - Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang - EJN218-216K-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - autre
matériau - autre
matière de l'isolant - autre
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856806
Réf. Sonepar
00156685680
Réf. Fournisseur
EJN218-216K-L
Marque
Panduit
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
autre
matière de l'isolant:
autre
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé


