Panduit - Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang - EJN418-212K-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - autre

  • matériau - autre

  • matière de l'isolant - autre

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856837

Réf. Sonepar

00156685683

Réf. Fournisseur

EJN418-212K-Q

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

autre

matériau:

autre

matière de l'isolant:

autre

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Nylon Wire Joint for Wire Rang