Panduit - Insulated Vinyl Blade Terminal for Wire - EDV10-11MB-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056341562
Réf. Sonepar
00156634156
Réf. Fournisseur
EDV10-11MB-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
traitement de la surface:
étamé
Les Atouts de l'article:
Cosse à lame StrongHold™, isolation en vinyle, 12 - 10 AWG