Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran - ESV18BXK-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856868

Réf. Sonepar

00156685686

Réf. Fournisseur

ESV18BXK-L

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Vinyl Butt Splice for Wire Ran