Panduit - Insulated Vinyl Female - 250 Series Disc - EDV10-250-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
matériau isolant - PVC
matériau - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983279807
Réf. Sonepar
00156327980
Réf. Fournisseur
EDV10-250-Q
Réf. Commerciale
Panduit
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
matériau isolant:
PVC
matériau:
cuivre
plage AWG:
10...12
Insulated Vinyl Female - 250 Series Disc
Les Atouts de l'article:
Les dispositifs à déconnexion femelle à vinyle isolé pour usage professionnel EDV10-250M-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. Ils peuvent être facilement insérés et retirés du dispositif à déconnexion mâle sans nécessiter d'outils. Compatibles avec des tailles d'attaches de 12-10 AWG, 6,35 mm x 0,81 mm, sont de coloris jaune et sont disponibles en packages de 25 unités.
Les Atouts de l'article:
Les dispositifs à déconnexion femelle à vinyle isolé pour usage professionnel EDV10-250M-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. Ils peuvent être facilement insérés et retirés du dispositif à déconnexion mâle sans nécessiter d'outils. Compatibles avec des tailles d'attaches de 12-10 AWG, 6,35 mm x 0,81 mm, sont de coloris jaune et sont disponibles en packages de 25 unités.