Panduit - Insulated Vinyl Female - 250 Series Disc - EDV14-250BK-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856691
Réf. Sonepar
00156685669
Réf. Fournisseur
EDV14-250BK-L
Marque
Panduit
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé




