Panduit - Insulated Vinyl Female - 250 Series Disc - EDV14-250BK-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Female - 250 Series Disc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856707

Réf. Sonepar

00156685670

Réf. Fournisseur

EDV14-250BK-Q

Marque

Panduit

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Vinyl Female - 250 Series Disc