Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV10-10FB-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983280209
Réf. Sonepar
00156328020
Réf. Fournisseur
EV10-10FB-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
plage AWG:
10...12
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
Les épissures aboutées pour cosses à fourche à vinyle isolé pour usage professionnel EV10-10FB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. Compatibles avec les tailles de fil de 12-10 AWG, compatibles avec les goujons n° 10, sont de coloris jaune et sont disponibles en packages de 25 unités.