Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV18-14FB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056341890

Réf. Sonepar

00156634189

Réf. Fournisseur

EV18-14FB-Q

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

plage AWG:

18...22

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

1/4 pouce

Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R

Les Atouts de l'article:

Les épissures aboutées pour cosses à fourche pour usage professionnel EV18-14FB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La conception à fourche permet une installation facile et rapide sans nécessiter le retrait de la fixation. Compatibles avec les tailles 22-16 AWG, compatibles avec les goujons n° 1/4 (M6), sont de coloris rouge et sont disponibles en packages de 25 unités.