Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV10-10FNB-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056342224
Réf. Sonepar
00156634222
Réf. Fournisseur
EV10-10FNB-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche étroite StrongHold™, isolation vinyle, 12 - 10 AWG, taille goujon #10.