Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV14-6FB-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056366381
Réf. Sonepar
00156636638
Réf. Fournisseur
EV14-6FB-Q
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
plage AWG:
14...16
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6
Les Atouts de l'article:
Les épissures aboutées pour cosses à fourche pour usage professionnel EV14-6FB-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. La conception à fourche permet une installation facile et rapide sans nécessiter le retrait de la fixation. Compatibles avec les tailles 16-14 AWG, compatibles avec les goujons n° 6 (M3.5), sont de coloris bleu et sont disponibles en packages de 25 unités.


