Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV14-10FBK-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056857087
Réf. Sonepar
00156685708
Réf. Fournisseur
EV14-10FBK-L
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10