Panduit - Insulated Vinyl Fork Terminal for Wire R - EV18-6FBK-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme de la plage - forme de fourche 
- couleur de l'isolant - rouge 
- matériau - cuivre 
- matière de l'isolant - PVC 
- forme du manchon - court 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
0613056857391
Réf. Sonepar
00156685739
Réf. Fournisseur
EV18-6FBK-L
Marque
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6


