Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo - EV18-8LFB-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
homologation DIN - Non
matière de l'isolant - PVC
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983281299
Réf. Sonepar
00156328129
Réf. Fournisseur
EV18-8LFB-L
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
long
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche de verrouillage StrongHold™, isolation vinyle, 22 - 18 AWG, taille goujon #8.