Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo - EV14-6LFB-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056366534

Réf. Sonepar

00156636653

Réf. Fournisseur

EV14-6LFB-Q

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche de verrouillage StrongHold™, isolation vinyle, 16 - 14 AWG, taille goujon #6.