Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo - EV14-10LFB-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056366589
Réf. Sonepar
00156636658
Réf. Fournisseur
EV14-10LFB-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche de verrouillage StrongHold™, isolation vinyle, 16 - 14 AWG, taille goujon #10.