Panduit - Insulated Vinyl Locking Fork Terminal fo - EV18-6LFBK-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056857414
Réf. Sonepar
00156685741
Réf. Fournisseur
EV18-6LFBK-L
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
6