Panduit - Insulated Vinyl Male - 250 Series Discon - EDV10-250M-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau isolant - PVC

  • matériau - cuivre

  • plage AWG - 10...12

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983281565

Réf. Sonepar

00156328156

Réf. Fournisseur

EDV10-250M-Q

Marque

Panduit

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

jaune

matériau isolant:

PVC

matériau:

cuivre

plage AWG:

10...12

Insulated Vinyl Male - 250 Series Discon

Les Atouts de l'article:

Les dispositifs à déconnexion mâle à vinyle isolé pour usage professionnel EDV10-250M-Q StrongHold sont une option fiable et économique qui couvre une large gamme d'applications d'usage général. Ils peuvent être facilement insérés et retirés du dispositif à déconnexion femelle sans nécessiter d'outils. Compatibles avec des tailles d'attaches de 12-10 AWG, 6,35 mm x 0,81 mm, sont de coloris jaune et sont disponibles en packages de 25 unités.