Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Insulated Vinyl Male - 250 Series Discon - EDV14-250MK-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Male - 250 Series Discon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056856714

Réf. Sonepar

00156685671

Réf. Fournisseur

EDV14-250MK-L

Réf. Commerciale

Panduit

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Vinyl Male - 250 Series Discon