Panduit - Insulated Vinyl Male - 250 Series Discon - EDV18-250MK-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
adapté à un conducteur multifilaire - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056856752
Réf. Sonepar
00156685675
Réf. Fournisseur
EDV18-250MK-L
Marque
Panduit
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé


