Panduit - Insulated Vinyl Pin Terminals for Wire R - EV14-P47BK-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la plage - forme de broche
couleur de l'isolant - bleu
matériau - cuivre
matière de l'isolant - PVC
forme du manchon - court
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056857322
Réf. Sonepar
00156685732
Réf. Fournisseur
EV14-P47BK-Q
Réf. Commerciale
Panduit
forme de la plage:
forme de broche
couleur de l'isolant:
bleu
matériau:
cuivre
matière de l'isolant:
PVC
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
traitement de la surface:
étamé