Panduit - Insulated Vinyl Pin Terminals for Wire R - EV18-P47BK-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Insulated Vinyl Pin Terminals for Wire R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de la plage - forme de broche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

  • matière de l'isolant - PVC

  • forme du manchon - court

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056857513

Réf. Sonepar

00156685751

Réf. Fournisseur

EV18-P47BK-L

Marque

Panduit

forme de la plage:

forme de broche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

matière de l'isolant:

PVC

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

traitement de la surface:

étamé

Insulated Vinyl Pin Terminals for Wire R